Motion
PHS 20B-1TB80

SKF
PHS 20B-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325812
No. Fabricante PHS 20B-1TB80
Precio2,581.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1TB80

80 Dientes, material de acero
Artículo MI #11325812
No. Fabricante PHS 20B-1TB80
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
Precio2,581.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    6.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.5039 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.839 pulg.
  • Peso
    146.01 lb, 66.2 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1TB80
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno