Motion
PHG 1120-XH-S1700

SKF
PHG 1120-XH-S1700

XH, 0.8750 in Pitch, 112.0000 in Pitch Length, 17.0000 in Width, 128 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11325830
No. Fabricante PHG 1120-XH-S1700
Precio2,191.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1120-XH-S1700

XH, 0.8750 in Pitch, 112.0000 in Pitch Length, 17.0000 in Width, 128 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11325830
No. Fabricante PHG 1120-XH-S1700
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
Precio2,191.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.4409 pulg.
  • En general Ancho  
    17.0000 pulg.
  • Paso
    0.8750 pulg.
  • Longitud del paso
    112.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; adecuado para climas tropicales; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    XH
  • Tipo de correa
    XH
  • Cinturón/banda
    Losa
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    128
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1120-XH-S1700 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno