Motion
PHS 20B-1C84

SKF
PHS 20B-1C84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11325930
No. Fabricante PHS 20B-1C84
Precio2,894.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1C84

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 84 dientes, material de acero
Artículo MI #11325930
No. Fabricante PHS 20B-1C84
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
Precio2,894.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2362 pulg.
  • Ancho general
    3.5433 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.785 pulg.
  • Peso
    172.91 lb, 78.4 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1C84

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"