Motion
PHP 8SPC800TB5040

SKF
PHP 8SPC800TB5040

Polea de cinturón en V - Sección de banda SPC, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 809.60 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #11325954
No. Fabricante PHP 8SPC800TB5040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHP 8SPC800TB5040

Polea de cinturón en V - Sección de banda SPC, ranura 8 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 809.60 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #11325954
No. Fabricante PHP 8SPC800TB5040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPC
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    809.60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5040
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA PHP 8SPC800TB5040

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good