Motion
PHS 120-2C60

SKF
PHS 120-2C60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., buje C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11326234
No. Fabricante PHS 120-2C60
Precio4,492.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 120-2C60

Rueda dentada de cadena de rodillo - 120 / 1-1/2 pulg., buje C, 60 dientes, material de acero
Artículo MI #11326234
No. Fabricante PHS 120-2C60
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
Precio4,492.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    9.5000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.3799 pulg.
  • Diámetro exterior
    29.5201 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    307.66 lb, 140 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 120-2C60