Motion
PHS 20B-1C114

SKF
PHS 20B-1C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11326261
No. Fabricante PHS 20B-1C114
Precio4,687.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 20B-1C114

Rueda dentada de cadena de rodillo - 20B / 1-1/4 pulg., buje C, 114 dientes, material de acero
Artículo MI #11326261
No. Fabricante PHS 20B-1C114
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
Precio4,687.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    5.9055 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.2362 pulg.
  • Ancho general
    3.5433 pulg.
  • Diámetro de paso
    40.1197 pulg.
  • Peso
    274.26 lb, 124 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    20B / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    114
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 20B-1C114