Motion
PHS 28B-1TB68

SKF
PHS 28B-1TB68

68 Dientes, material de acero
Artículo MI #11326288
No. Fabricante PHS 28B-1TB68
Precio4,936.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 28B-1TB68

68 Dientes, material de acero
Artículo MI #11326288
No. Fabricante PHS 28B-1TB68
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
Precio4,936.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.6260 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.0157 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    37.8921 pulg.
  • Peso
    190.99 lb, 86.6 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    28B / 1-3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    68
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 28B-1TB68

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos