Motion
PHS 160-1C80

SKF
PHS 160-1C80

Rueda dentada de cadena de rodillo - 160 / 2 pulg., buje C, 80 dientes, material de acero
Artículo MI #11326448
No. Fabricante PHS 160-1C80
Precio7,444.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 160-1C80

Rueda dentada de cadena de rodillo - 160 / 2 pulg., buje C, 80 dientes, material de acero
Artículo MI #11326448
No. Fabricante PHS 160-1C80
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
Precio7,444.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    52.1000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Peso
    613.28 lb, 278 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 160-1C80

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos