Motion
PHS 32B-2C57

SKF
PHS 32B-2C57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., buje C, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11326456
No. Fabricante PHS 32B-2C57
Precio7,699.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 32B-2C57

Rueda dentada de cadena de rodillo - 32B / 2 pulg., buje C, 57 dientes, material de acero
Artículo MI #11326456
No. Fabricante PHS 32B-2C57
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
Precio7,699.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    8.6614 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.0079 pulg.
  • Ancho general
    4.7244 pulg.
  • Diámetro de paso
    36.3055 pulg.
  • Peso
    510.46 lb, 232 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    32B / 2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    57
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 32B-2C57