Motion
PHS 24B-2C96

SKF
PHS 24B-2C96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., buje C, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11326497
No. Fabricante PHS 24B-2C96
Precio10,411.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 24B-2C96

Rueda dentada de cadena de rodillo - 24B / 1-1/2 pulg., buje C, 96 dientes, material de acero
Artículo MI #11326497
No. Fabricante PHS 24B-2C96
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
Precio10,411.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    7.8740 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.3386 pulg.
  • Ancho general
    4.7244 pulg.
  • Diámetro de paso
    45.8449 pulg.
  • Peso
    468.33 lb, 212 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    24B / 1-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    96
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 24B-2C96