Motion
PHS 200-2C45

SKF
PHS 200-2C45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., buje C, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11326515
No. Fabricante PHS 200-2C45
Precio13,130.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 200-2C45

Rueda dentada de cadena de rodillo - 200 / 2-1/2 pulg., buje C, 45 dientes, material de acero
Artículo MI #11326515
No. Fabricante PHS 200-2C45
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
Precio13,130.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    10.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    37.2500 pulg.
  • Ancho general
    8.5000 pulg.
  • Peso
    666.39 lb, 302 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 200-2C45