Motion
1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V

HYDAC
1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 5 micras
Artículo MI #11328239
No. Fabricante 1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V
Precio237.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V

Elemento de filtro de presión hidráulica - Presión, cartucho, microcristal, 5 micras
Artículo MI #11328239
No. Fabricante 1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V
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
Precio237.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    13.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Presión
  • Tipo de elemento
    Cartucho
  • Material del filtro
    Microvidrio
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    5 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Fluoroelastómero (FPM)
  • Serie
    Betafit

Descripción general

Descripción del fabricante
2211343 1.28.13 D 05 RT-PLEAT /-V

También puede gustarle