Motion
34200311

ASCO
34200311

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada G, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #11345971
No. Fabricante 34200311
Precio90.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
34200311

Regulador de aire miniatura - Puerto de entrada G, rosca de entrada recta, 1/8 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 145 psi
Artículo MI #11345971
No. Fabricante 34200311
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
Precio90.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    17.66 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    175 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 145 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
34200311 342 MINI REG G1/8 0.5-10 BARRAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo