Motion
AG16D1245

SIOUX TOOLS
AG16D1245

AG16D1245
Artículo MI #11347501
No. Fabricante AG16D1245
Price$978.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
AG16D1245

AG16D1245
Artículo MI #11347501
No. Fabricante AG16D1245
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
Price$978.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 pulg. a 11 pulg.

Details

  • Entrada de aire
    3/8 pulg.
  • CFM
    33 cfm
  • Velocidad libre
    12000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1.6 HP
  • Tipo de inicio
    Palanca de bloqueo
  • Estilo
    Amoladora angular
  • Tipo de herramienta
    Amoladora
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
AG16D1245 AGL GNDR 1.6HP 4.5" 12KRPM T27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo