Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera1/2 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 pulg. a 11 pulg.
Detalles
- Entrada de aire3/8 pulg.
- CFM33 cfm
- Velocidad libre12000 rpm
- Caballos de fuerza1.6 HP
- Tipo de inicioPalanca de bloqueo
- EstiloAmoladora angular
- Tipo de herramientaAmoladora
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
Descripción del fabricante
AG16D125 AGL GNDR 1.6HP 5" 12K RPM T27