Motion
AG22D847

SIOUX TOOLS
AG22D847

AG22D847
Artículo MI #11347504
No. Fabricante AG22D847
Precio1,663.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SIOUX TOOLS
AG22D847

AG22D847
Artículo MI #11347504
No. Fabricante AG22D847
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
Precio1,663.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    13.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca del husillo
    5/8 pulg. a 11 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    3/8 pulg.
  • CFM
    37 cfm
  • Velocidad libre
    8400 rpm
  • Caballos de fuerza
    2.2 HP
  • Tipo de inicio
    Palanca de bloqueo
  • Estilo
    Amoladora angular
  • Tipo de herramienta
    Amoladora
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
AG22D847 AGL GNDR 2.2HP 7" 8,400RPM T27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo