Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la manguera1/2 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 pulg. a 11 pulg.
Details
- Entrada de aire3/8 pulg.
- CFM33 cfm
- Velocidad libre12000 rpm
- Caballos de fuerza1.6 HP
- Tipo de inicioPalanca de bloqueo
- EstiloLijadora angular
- Tipo de herramientaLijadora
Descripción general
Descripción del fabricante
AS16S125 AGL SNDR 1.6 HP 5" 12K RPM