Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera1/2 pulg.
- Longitud total13.5 pulg.
- Tamaño de la rosca del husillo5/8 pulg. a 11 pulg.
Detalles
- Entrada de aire3/8 pulg.
- CFM37 cfm
- Velocidad libre8400 rpm
- Caballos de fuerza2.2 HP
- Tipo de inicioPalanca de bloqueo
- EstiloLijadora angular
- Tipo de herramientaLijadora