Motion
3205  A-2RS1/C3W64

SKF
3205 A-2RS1/C3W64

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho de 20.60 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #11362989
No. Fabricante 3205 A-2RS1/C3W64
Precio243.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3205 A-2RS1/C3W64

Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, Ancho de 20.60 mm, Doble sellado, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C3
Artículo MI #11362989
No. Fabricante 3205 A-2RS1/C3W64
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
Precio243.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    20.60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Autorización interna
    C3
  • Material
    Acero de cojinetes
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4946 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
3205 A-2RS1/C3W64 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno