Motion
165GR4A

3M
165GR4A

Cinta aislante de vinilo: 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 0.0060 pulg. de grosor, 66 pies, 20.12 m de longitud, material de refuerzo de PVC, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #11366962
No. Fabricante 165GR4A
Precio2.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
165GR4A

Cinta aislante de vinilo: 0.7500 pulg., 19.05 mm de ancho, 0.0060 pulg. de grosor, 66 pies, 20.12 m de longitud, material de refuerzo de PVC, 32 °F a 194 °F, temperatura de funcionamiento de 0 °C a 90 °C. Rango
Artículo MI #11366962
No. Fabricante 165GR4A
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
Precio2.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    66 pies, 20.12 m
  • Grosor
    0.0060 pulg.
  • Ancho
    0.7500 pulg., 19.05 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Aislamiento
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00076308925710
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    90 °C, 194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °C, 32 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los estándares de certificación CSA, cumple con RoHS, homologado por UL 510
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Verde
  • Rango de temperatura
    0 °C a 90 °C, 32 °F a 194 °F
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169430 3/4 X 60 TEMFLEX165 VERDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Resiste la abrasión, la humedad, los álcalis, los disolventes y los ácidos
  • Retardante a las llamas e inhibe la corrosión de los conductores eléctricos
  • Hecho de PVC duradero
  • Compatible con caucho y compuestos de empalme sintéticos
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 90 °C ( 32 a 194 °F)
  • Certificación UL, CSA y VDE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno