Motion
VR400A83
Cilindro de 2.5" - Empuje nominal 490 lb @ 100psi - Cartuchos de doble componente 400ml y 200ml - Relaciones de mezcla 1:1, 2:1, 4:1, 10:1
Artículo MI #11367371
No. Fabricante VR400A83
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de 2.5" - Empuje nominal 490 lb @ 100psi - Cartuchos de doble componente 400ml y 200ml - Relaciones de mezcla 1:1, 2:1, 4:1, 10:1
Artículo MI #11367371
No. Fabricante VR400A83
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    400ml y 200ml: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

Detalles

  • Color
    Azul
  • Para usar con
    epoxi
  • Tipo de estructura
    Neumático de doble componente
  • Número de Upc del fabricante
    20039922923108
  • Altura del paquete
    5.125 pulg.
  • Cantidad del paquete
    1
  • Ancho del paquete
    10.125 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
VR400A83 APLICADOR NEUMÁTICO
  • Cartuchos de doble componente: relaciones de mezcla 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo