Motion
HPBV38ZPL
Válvula de bola - 7350 psi máx.
Artículo MI #11370462
No. Fabricante HPBV38ZPL
Precio44.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola - 7350 psi máx.
Artículo MI #11370462
No. Fabricante HPBV38ZPL
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
Su precio$44.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Material
    Acero al carbono
  • Presión máxima
    7350 psi
  • Presión máxima de funcionamiento
    7350 psi
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Rango de temperatura
    -29 °C a 102 °C, -20 °F a 215 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
HPBV38ZPL BOLA DE ALTA PRESIÓN NPT HEMBRA DE 3/8" VL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo