Especificaciones
Dimensiones
- Máx. pies de cabeza126 pies
- Tamaños de los puertos de salida2 pulgadas 150#
Detalles
- Descripción Palabra claveautocebado
- Unidad/Opcióneje
- Presión máxima54.5 psi
- RPM Máx.3000 rpm
- Caudal máximo200 gpm
- Material de la junta tóricaBUNA
- Material del cuerpo de la bombahierro fundido
- Sellosello mecánico
- Diseño de tipoBomba en T
- Materiales húmedoshierro fundido