Motion
CFGR ST3

Curflo
CFGR ST3

BOMBA DE BASURA AUTOCEBANTE DE 3" ST, HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #11373820
No. Fabricante CFGR ST3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Curflo
CFGR ST3

BOMBA DE BASURA AUTOCEBANTE DE 3" ST, HIERRO FUNDIDO
Artículo MI #11373820
No. Fabricante CFGR ST3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Máx. pies de cabeza
    134 pies
  • Tamaños de los puertos de salida
    3 pulgadas 150#

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    autocebado
  • Unidad/Opción
    eje
  • Presión máxima
    58 psi
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Caudal máximo
    470 gpm
  • Material de la junta tórica
    BUNA
  • Material del cuerpo de la bomba
    hierro fundido
  • Sello
    sello mecánico
  • Diseño de tipo
    Bomba Super T
  • Materiales húmedos
    hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
CFGR ST3 3" ST BOMBA AUTOCEBANTE, DI

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo