Especificaciones
Dimensiones
- Máx. pies de cabeza123 pies
- Tamaños de los puertos de salida6 pulgadas 150#
Detalles
- Descripción Palabra claveautocebado
- Unidad/Opcióneje
- Presión máxima53 psi
- RPM Máx.1600 rpm
- Caudal máximo1480 gpm
- Material de la junta tóricaBUNA
- Material del cuerpo de la bombahierro fundido
- Sellosello mecánico
- Diseño de tipoBomba Super T
- Materiales húmedoshierro fundido