Motion
AEL204

NTN
AEL204

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11374523
No. Fabricante AEL204
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AEL204

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 20 mm Diámetro del orificio, 47 mm OD, 31 mm Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #11374523
No. Fabricante AEL204
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8465 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5512 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Peso
    0.353 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    4547359014754
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359014754

Descripción general

Descripción del fabricante
AEL204 BU INSERTS STANDARD DUTY METRI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos