Motion
7010497896 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1A1, 20X2X8, X=3/4  D150

3M
7010497896 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150 644BI - MMMRBDW48157
Artículo MI #11378382
No. Fabricante 7010497896 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150
Precio8,363.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010497896 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150 644BI - MMMRBDW48157
Artículo MI #11378382
No. Fabricante 7010497896 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 20X2X8, X=3/4 D150
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
Precio8,363.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    20 pulg.
  • Peso
    29.288 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar formas de material o rectificado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una mayor eliminación de material sin sacrificar la retención de la forma - Varias formas y tamaños de rueda disponibles con orificios de eje están hechos según las especificaciones del cliente - Diseñado para su uso con un refrigerante a base de agua
  • Número de Upc del fabricante
    00638060027165
  • UPC_NO
    00638060027165

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010497896 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Abrasivo de diamante capaz de eliminar formas de material o rectificado en piezas de trabajo de carburo de tungsteno, carburo cementado y cerámica - La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la rueda abrasiva - Diseñado para aplicaciones en las que se requiere una mayor eliminación de material sin sacrificar la retención de la forma - Varias formas y tamaños de rueda disponibles con orificios de eje están hechos según las especificaciones del cliente - Diseñado para su uso con un refrigerante a base de agua