Motion
7000121949 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O RUEDA VIDRIADA UNITARIA 891110, 911 2 IN X 1/4 IN

3M
7000121949 STANDARD ABRASIVES A/O UNITI ZED WHEEL 891110, 911 2 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 891110, 911 2 x 1/4 x 1/4 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #11378700
No. Fabricante 7000121949 STANDARD ABRASIVES A/O UNITI ZED WHEEL 891110, 911 2 IN X 1/4 IN
Precio15.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000121949 STANDARD ABRASIVES A/O UNITI ZED WHEEL 891110, 911 2 IN X 1/4 IN

Abrasivos estándar de 891110, 911 2 x 1/4 x 1/4 pulgadas, 10 por caja
Artículo MI #11378700
No. Fabricante 7000121949 STANDARD ABRASIVES A/O UNITI ZED WHEEL 891110, 911 2 IN X 1/4 IN
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
Precio15.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Descripción larga
    La rueda unificada de A/O 7000121949 de abrasivos estándar 891110 no tejida y desbarbada está fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y tiene un diámetro de rueda de 2 in y un grosor de rueda de 1/4 in, adecuado para tareas de mezclado.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333514
  • UPC_NO
    00051115333514

Descripción general

Descripción del fabricante
7000121949 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O UNITI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Rueda de densidad extra dura con mineral medio y grueso que da como resultado un acabado y desbarbado agresivos de los bordes
  • La densidad de material más dura y la mayor durabilidad del filo en comparación con las ruedas unificadas de la serie 800 aumentan la vida útil de las tareas de trabajo pesado y los metales duros
  • El mineral de óxido de aluminio es una buena combinación para metales ferrosos y no ferrosos, incluido el aluminio
  • Funciona en sentido horario y antihorario, lo que permite una mayor versatilidad cuando se combina con herramientas y máquinas
  • La rueda del orificio central viene en una gama de diámetros desde 1-6˝ y se acopla a herramientas con un mandril de rueda unificado (se vende por separado)