Motion
7100225333 CEPILLO DE LIMPIEZA ESCOCÉS-BRITE LIMPIO Y FINIS H UNIDO, CF-CB, 7A

3M
7100225333 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H BONDED CLEANING BRUSH, CF-CB, 7A

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Finish, CF-CB, 7A fino, 14 in x 72 in x 5-3/4 in, 1 por caja, restringido
Artículo MI #11379998
No. Fabricante 7100225333 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H BONDED CLEANING BRUSH, CF-CB, 7A
Precio30,026.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100225333 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H BONDED CLEANING BRUSH, CF-CB, 7A

Scotch-Brite™ Cepillo de limpieza unido Clean and Finish, CF-CB, 7A fino, 14 in x 72 in x 5-3/4 in, 1 por caja, restringido
Artículo MI #11379998
No. Fabricante 7100225333 SCOTCH-BRITE CLEAN AND FINIS H BONDED CLEANING BRUSH, CF-CB, 7A
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
Precio30,026.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    14 pulg.
  • Ancho general
    72 pulg.
  • Peso
    253.1 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00638060773383

Descripción general

Descripción del fabricante
7100225333 SCOTCH-BRITE LIMPIO Y FINO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Limpia y termina eficazmente sin dañar la superficie subyacente
  • La construcción de red abierta resiste la carga, lo que contribuye a una mayor vida útil
  • La red abierta responde a las irregularidades de la superficie sin alterar la geometría de la pieza
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno