Motion
7100101032

3M
7100101032

Cinturón de lijado y acabado: grano 80+ , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #11380256
No. Fabricante 7100101032
Precio62.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100101032

Cinturón de lijado y acabado: grano 80+ , material cerámico, longitud del cinturón 132.0000 in, ancho del cinturón 4.0000 in
Artículo MI #11380256
No. Fabricante 7100101032
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
Precio62.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    YF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132.0000 pulg., 3352.80 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg., 101.60 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Paño de poliéster
  • Color
    Granate
  • Número de grano
    80+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060721117
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060721117

Descripción general

Descripción del fabricante
7100101032 3M CUBITRON LL CORREA DE TELA 7
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good