Motion
7100204036 ABRASIVOS ESTÁNDAR CEPILLO DE ALETAS DE PULIDO Y MEZCLA HS, 875242, GRUESO

3M
7100204036 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH, 875242, COARSE

Abrasivos estándar-Cepillo de solapa HS para pulido y mezcla, 875242, Densidad dura gruesa, 12 pulg. x 1-1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #11380351
No. Fabricante 7100204036 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH, 875242, COARSE
Precio394.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100204036 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH, 875242, COARSE

Abrasivos estándar-Cepillo de solapa HS para pulido y mezcla, 875242, Densidad dura gruesa, 12 pulg. x 1-1/2 pulg. x 5 pulg., 2 por caja
Artículo MI #11380351
No. Fabricante 7100204036 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HS FLAP BRUSH, 875242, COARSE
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
Precio394.20 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00068060527219
  • UPC_NO
    00068060527219

Descripción general

Descripción del fabricante
7100204036 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona acabados decorativos de alto brillo en acero inoxidable, latón y aluminio
  • La resistente cara de nailon elimina los contaminantes de la superficie sin dejar líneas ni perforar la pieza de trabajo
  • La durabilidad de alta resistencia es resistente a los desgarros y soporta piezas de forma irregular
  • El diseño de red abierta resiste la carga y elimina la contaminación metálica de la pieza de trabajo
  • La superficie revestida de resina funciona fría y es resistente al agua para su uso con lubricantes
  • Varios tamaños disponibles para una amplia gama de herramientas: rectificadora portátil de eje recto, motor de banco, soporte trasero, torno de suelo, rotativo, línea recta y robótico