Motion
7010330159 ABRASIVOS ESTÁNDAR, PUNTO DE MONTAJE UNIFICADO 877063, 732  A38 X 1/4

3M
7010330159 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877063, 732 A38 X 1/4

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877063, 732 A38 x 1/4 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #11380409
No. Fabricante 7010330159 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877063, 732 A38 X 1/4
Precio41.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330159 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877063, 732 A38 X 1/4

Abrasivos estándar de punta de montaje unificada 877063, 732 A38 x 1/4 pulg., 5 por caja interior 50
Artículo MI #11380409
No. Fabricante 7010330159 STANDARD ABRASIVES UNITIZED MOUNTED POINT 877063, 732 A38 X 1/4
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
Precio41.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.028 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051115352669

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330159 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo compacto desbarba y termina ligeramente la pieza de trabajo sin cambiar la geometría de la pieza
  • La punta montada está firmemente sujeta a un husillo metálico para un uso seguro con amoladoras de matrices
  • La construcción no tejida resiste la carga durante el uso
  • El método de producción unificado comprime la red abrasiva para una mayor densidad y durabilidad
  • Resiste las manchas para obtener superficies más limpias y menos preparación
  • El material de autovendaje expone granos frescos a lo largo del ciclo de vida
  • El grano de carburo de silicio, identificado incluso por el último dígito del número de producto, produce acabados más finos y brillantes que el óxido de aluminio, identificado por el último dígito impar del número de producto
  • Código de colores para una identificación rápida y sencilla: gris oscuro CRS, azul MED, gris claro FIN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs