Motion
7010368436 ABRASIVOS ESTÁNDAR A/O DISCO DE PAÑO RANURADO, 704940, 3 PULG., 80, 10

3M
7010368436 STANDARD ABRASIVES A/O SLOTT ED CLOTH DISC, 704940, 3 IN, 80, 10

Abrasivos estándar de disco de tela ranurado A/O, 704940, 3 pulg., 80, 100 por interior, 1000 por caja
Artículo MI #11380460
No. Fabricante 7010368436 STANDARD ABRASIVES A/O SLOTT ED CLOTH DISC, 704940, 3 IN, 80, 10
Precio2.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010368436 STANDARD ABRASIVES A/O SLOTT ED CLOTH DISC, 704940, 3 IN, 80, 10

Abrasivos estándar de disco de tela ranurado A/O, 704940, 3 pulg., 80, 100 por interior, 1000 por caja
Artículo MI #11380460
No. Fabricante 7010368436 STANDARD ABRASIVES A/O SLOTT ED CLOTH DISC, 704940, 3 IN, 80, 10
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
Precio2.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115414497
  • UPC_NO
    00051115414497

Descripción general

Descripción del fabricante
7010368436 ABRASIVOS ESTÁNDAR CON RANURA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción ranurada se comprime en aplicaciones de empuje para un contacto completo con radios internos, orificios y paredes de cilindros
  • Útil para aplicaciones de desbarbado ligero, pulido, limpieza, mezclado y biselado
  • Eficaz en todos los aceros, caucho, plástico y compuestos
  • Elija un diámetro de disco al menos 1/2˝ menor que el diámetro interno de la pieza de trabajo
  • El soporte de tela proporciona mayor durabilidad para resistir el desgarro y el deshilachado
  • Abrasivos estándar compatibles Los mandriles están disponibles por separado