Motion
7100231166

3M
7100231166

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 21.0000 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #11381264
No. Fabricante 7100231166
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231166

Correa de lijado y acabado: grano 80 , material de óxido de aluminio, correa de 21.0000 in de longitud, correa de 3.0000 in de ancho
Artículo MI #11381264
No. Fabricante 7100231166
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
Precio5.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    21 pulg.
  • Ancho de la correa
    3 pulg.
  • Longitud total
    21.0000 pulg., 533.40 mm
  • Ancho general
    3.0000 pulg., 76.20 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Marrón
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete
    10, 50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231166 3M CORREA DE TELA 340D, 80 X-WEI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"