Especificaciones
Dimensiones
- Peso30.7 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00051115540158
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cuatro frecuencias de traza activa que se pueden utilizar de forma individual o simultánea para compensar las condiciones de campo variables. El receptor incorpora potencia pasiva y frecuencias auxiliares que no requieren el uso del transmisor.
- Pantalla gráfica para distinguir entre el cable objetivo y otros cables en un área congestionada.
- Diseño preciso multiantena para varios modos de localización seleccionados por el usuario: Pico direccional, Nulo multidireccional, más un modo Pico especial de antena única para profundidades profundas.
- El modo direccional utiliza un diseño de antena de pico completo para una mejor orientación izquierda/derecha y ubicaciones precisas en condiciones difíciles.
- Compatibilidad con determinados instrumentos de mapeo de campo GPS/GIS para el mapeo en tiempo real de marcadores electrónicos o instalaciones de tuberías y cables.
- Localice, escriba y lea información en el sistema de marcadores electrónicos 3M™ iD.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.