Motion
SERIE 7100235154 3M  SOLUS 1000 , S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, ANTI-

3M
7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-

Serie 3M™ Solus- 1000 , S1202SGAF-TSKT, Grn/Blk, Recubrimiento antivaho Scotchgard-, Gry AF-AS ln, TPE/Strp solamente
Artículo MI #11383496
No. Fabricante 7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-
Precio28.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-

Serie 3M™ Solus- 1000 , S1202SGAF-TSKT, Grn/Blk, Recubrimiento antivaho Scotchgard-, Gry AF-AS ln, TPE/Strp solamente
Artículo MI #11383496
No. Fabricante 7100235154 3M SOLUS 1000 SERIES, S1202 SGAF-TSKT, GRN/BLK, SCOTCHGARD ANTI-
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
Precio28.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.124 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Junta removible con revestimiento de espuma opcional
  • Color del marco
    Verde/negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Gris
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6L3
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1202SGAF-TSKT
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429681
  • Serie
    1000
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50638060429681
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100235154 3M SERIE SOLUS 1000 , S1202
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard racista resiste el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antivaho tradicionales a través de hasta 25 lavados con agua* y ayuda a proporcionar resistencia a los arañazos en entornos de trabajo difíciles. *Basado en 3M pruebas internas por método de EN168 pruebas en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales; diseño configurable con opciones de junta, correa o varilla desmontables; estilo contemporáneo con patillas acolchadas y puente nasal suave para mayor comodidad; U6 lentes de policarbonato con clasificación 103 absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC entre 200 nm y 380 nm, cumple con los requisitos de protección contra impactos y rendimiento antivaho (X) de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs