Motion
7010486852 3M RUEDAS Y HERRAMIENTAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA, 1V1 4-.25-.25-.7874  D240

3M
7010486852 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240 685DN V45
Artículo MI #11384433
No. Fabricante 7010486852 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240
Precio515.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010486852 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240

3M™ Ruedas y herramientas de diamante Resin Bond, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240 685DN V45
Artículo MI #11384433
No. Fabricante 7010486852 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1 4-.25-.25-.7874 D240
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
Precio515.91 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda de diamante 1V1 no tejida y desbarbada 7010486852 3M Resin Bond tiene un diámetro de rueda de 4 in, un grosor de rueda de 0.25 in y un diámetro de orificio central de 0.7874 in, adecuada para aplicaciones de rectificado fino.
  • Número de Upc del fabricante
    00638060216408
  • UPC_NO
    00638060216408

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDAS DE DIAMANTE DE UNIÓN DE RESINA 7010486852 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos