Motion
FILTRO SERIE DE ALTO FLUJO 7000050884 3M

3M Health Care
7000050884 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF45-S, 5613309, 3 um NOM, 2.1 gpm, 25000 gal, 2/caja
Artículo MI #11384616
No. Fabricante 7000050884 3M HIGH FLOW SERIES FILTER
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M Health Care
7000050884 3M HIGH FLOW SERIES FILTER

3M™ Cartucho filtrante de la serie High Flow HF45-S, 5613309, 3 um NOM, 2.1 gpm, 25000 gal, 2/caja
Artículo MI #11384616
No. Fabricante 7000050884 3M HIGH FLOW SERIES FILTER
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.745 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO SERIE DE ALTO FLUJO 7000050884 3M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona agua de calidad constante
  • Reduce el sabor y el olor a partículas*y cloro del agua entrante
  • La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
  • Membrana integrada Pre
  • Los medios de filtración con tecnología de carbón activado (“I.M.P.A.C.T.”) combinan una membrana con un bloque de carbón activado de primera calidad para ayudar a proporcionar un rendimiento y una vida útil del cartucho excelentes
  • El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo