Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno2.5 pulg.
- Ancho general3.00 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPTF
- Fuerza de tracción a 100 psi460 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi491 lb
- Varilla - Tamaño de rosca1/2-20 UNF Hombre
- Tamaño de la varilla0.625 pulg.
- Accidente cerebrovascular18 pulg.
Details
- Detalles adicionalesDiseño de perfil de aluminio, compatible con NFPA, compatible con TM-1 TaskMaster
- Junta flotante del acoplador de alineaciónR433032622
- Cambio automáticoAventics ST6 (ejemplo: lámina R412022869 con cable de 3 metros)
- Material del cuerpoAluminio
- Montaje de horquilla desmontable Mp2R432013379 Aluminio - Incluye pasador de pivote, R432008306 Acero - Incluye pasador de pivote
- Tipo de cojínParachoques neumático y elástico en ambos extremos
- Tipo de cilindroCompatible con NFPA
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)R432013377
- Montaje en brida - MF1/MF2R432013382
- Acoplamiento esférico flexibleR433032622
- Tipo de fluidoAire comprimido
- Soportes de pie - MS1R432013628
- Soportes de pie - MS2R432013641
- Posición de bloqueoSin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento20 psi
- Tipo de montajeMX5 Montaje de la tuerca del manguito
- Número de interruptoresOpcional: consulte Aventics serie ST6
- Rango de presión de funcionamiento20 psi - 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 165 °F
- Opciones incluidasSensor listo, almohadillas ajustables, parachoques
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPTF
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varillaR432012516
- Argolla de varillaR432006533
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasR432040904
- Tipo de sensorNo es necesario
- SerieTaskMaster TM5
- Ojo de varilla espericalNo disponible para esta opción de extremo de barra
- Estándares cumplidosNFPA
- Kit de varilla de unión - MX1R432013686 (usar 2 unidades)
- Kit de varilla de unión - MX2R432013686 (usar 1 pieza)
- Kit de varilla de unión - MX3R432013686 (usar 1 pieza)
- Kit de varilla de unión - MX4R432013686 (usar 1 pieza)
- Kit de montaje del muñón Mt1R432013513
- Kit de montaje del muñón Mt2R432013513
Descripción general
- Amortiguación neumática ajustable con parachoques integrado, pistón magnético
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Aventics Series AF2 IIOT-Capable Flow Rate SensorThe Smart Flow Rate Sensor for Optimized Energy Efficiency.The new AF2 series flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected.
View Literature
Motion Repair and Services Aventics Mining Case StudyA mining processing company that extracts zinc from raw materials faced significant price increases for rodless cylinders installed on their production line. Motion Repair and Services engineered a competitive, costeffective alternative through collaboration with Numatics/ Aventics, delivering substantial savings and maintaining operational continuity.
View Literature
AVENTICS Series AF2The smart flow rate sensor to improve energy optimization and efficiency. The Series AF2 flow rate sensor monitors air consumption in pneumatic systems, enabling fast action in case leaks are detected. It helps you optimize energy consumption, prevent machine downtime, and reduce maintenance costs.
View Literature- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster is A NFPA Cylinder Built to Perform in the Most Demanding Applications
View Literature