Motion
7100239191 3M SECUREFIT SERIE 500  SF5 28SGAF-DGR, VERDE OLIVA, SCOTCHGARD

3M
7100239191 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 28SGAF-DGR, OLIVE GREEN, SCOTCHGARD

3M™ SecureFit de la serie 500 , SF528SGAF-DGR, verde oliva, revestimiento antivaho Scotchgard, lente AF-AS marrón claro
Artículo MI #11388001
No. Fabricante 7100239191 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 28SGAF-DGR, OLIVE GREEN, SCOTCHGARD
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100239191 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 28SGAF-DGR, OLIVE GREEN, SCOTCHGARD

3M™ SecureFit de la serie 500 , SF528SGAF-DGR, verde oliva, revestimiento antivaho Scotchgard, lente AF-AS marrón claro
Artículo MI #11388001
No. Fabricante 7100239191 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 28SGAF-DGR, OLIVE GREEN, SCOTCHGARD
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
Precio16.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ajuste del ángulo de la lente
  • Color del marco
    Oliva
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Marrón claro
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF528SGAF-DGR
  • Número de Upc del fabricante
    50638060429377
  • Serie
    500
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50638060429377
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100239191 3M SECUREFIT SERIE 500 SF5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El innovador diseño de las varillas del 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión, permitir que las varillas se flexionen y se ajusten automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario; Las sienes curvadas aplican presión en la parte posterior menos sensible de la cabeza, en lugar de las sienes, lograr un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza; Diseño deportivo con una forma de lente contemporánea y un perfil elegante, Las varillas de trinquete ajustables permiten al usuario ajustar la lente para las características faciales y la posición de las gafas; El diseño plano y flexible de las varillas de SecureFit combina bien con las orejeras protectoras 3M™ , Elija entre modelos con recubrimiento antivaho/antiarañazos o 3M™ Scotchgard . U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm, Los trabajadores pueden sentirse seguros de usar protección ocular 3M que cumpla con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno