Motion
7100239092 3M SECUREFIT SERIE 500  SF5 07SGAF-BLK-FM, NEGRO, HORMIGA ESCOCESA

3M
7100239092 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 07SGAF-BLK-FM, BLACK, SCOTCHGARD ANT

3M™ SecureFit de la serie 500 SF507SGAF-BLK-FM, negro, revestimiento antivaho Scotchgard, IO Gray AF-AS Lns, Fm Gskt
Artículo MI #11388006
No. Fabricante 7100239092 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 07SGAF-BLK-FM, BLACK, SCOTCHGARD ANT
Precio21.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100239092 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 07SGAF-BLK-FM, BLACK, SCOTCHGARD ANT

3M™ SecureFit de la serie 500 SF507SGAF-BLK-FM, negro, revestimiento antivaho Scotchgard, IO Gray AF-AS Lns, Fm Gskt
Artículo MI #11388006
No. Fabricante 7100239092 3M SECUREFIT 500 SERIES SF5 07SGAF-BLK-FM, BLACK, SCOTCHGARD ANT
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
Precio21.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.093 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Ajuste de lente pantascópico de 3 posiciones
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    E/S grises
  • Marcado de lentes
    Z87+U6X L1.7
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Estilo de lente
    Interior/Exterior
  • Número de stock del fabricante
    SF507SGAF-BLK-FM
  • Número de Upc del fabricante
    50638060430670
  • Serie
    500
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50638060430670
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100239092 3M SECUREFIT SERIE 500 SF5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El innovador diseño de las varillas del 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión, permitir que las varillas se flexionen y se ajusten automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario; Las sienes curvadas aplican presión en la parte posterior menos sensible de la cabeza, en lugar de las sienes, lograr un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza; Diseño deportivo con una forma de lente contemporánea y un perfil elegante, Las varillas de trinquete ajustables permiten al usuario ajustar la lente para las características faciales y la posición de las gafas; El diseño plano y flexible de las varillas de SecureFit combina bien con las orejeras protectoras 3M™ , Elija entre modelos con recubrimiento antivaho/antiarañazos o 3M™ Scotchgard . U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm, Los trabajadores pueden sentirse seguros de usar protección ocular 3M que cumpla con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno