Motion
7100236603 LOSA UNIFICADA DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 921, 808921, A/O MEDIO,15 IN X

3M
7100236603 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 808921, A/O MEDIUM,15 IN X

Abrasivos estándar de placa unificada 921, 808921, A/O mediano, 15 in x 15 in x 1 in, 5 por caja
Artículo MI #11388803
No. Fabricante 7100236603 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 808921, A/O MEDIUM,15 IN X
Precio267.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100236603 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 808921, A/O MEDIUM,15 IN X

Abrasivos estándar de placa unificada 921, 808921, A/O mediano, 15 in x 15 in x 1 in, 5 por caja
Artículo MI #11388803
No. Fabricante 7100236603 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 808921, A/O MEDIUM,15 IN X
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
Precio267.17 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 7100236603 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 808921, A/O MEDIUM, 15 IN X 15 es una rueda de desbarbado de losa unificada en la serie 921 con número de pieza 808921 que presenta abrasivo de óxido de aluminio de grado medio y mide 15 pulgadas por 15 pulgadas, diseñada para aplicaciones de mezcla de superficies, desbarbado de bordes y acabado de metal.  
  • Número de Upc del fabricante
    00638060776872
  • UPC_NO
    00638060776872

Descripción general

Descripción del fabricante
7100236603 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.