Motion
7100236170 LOSA UNIFICADA DE ABRASIVOS ESTÁNDAR 921, 802921, MEDIO DE AIRE ACONDICIONADO, 15 PULG.

3M
7100236170 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 802921, A/O MEDIUM, 15 IN

Abrasivos estándar de placa 921, 802921, A/O mediano, 15 x 15 x 1/4 x pulg., 25 por caja
Artículo MI #11388807
No. Fabricante 7100236170 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 802921, A/O MEDIUM, 15 IN
Precio462.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100236170 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 802921, A/O MEDIUM, 15 IN

Abrasivos estándar de placa 921, 802921, A/O mediano, 15 x 15 x 1/4 x pulg., 25 por caja
Artículo MI #11388807
No. Fabricante 7100236170 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 802921, A/O MEDIUM, 15 IN
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
Precio462.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Descripción larga
    La rueda de desbarbado y no tejida 7100236170 STANDARD ABRASIVES UNITIZED SLAB 921, 802921, A/O MEDIUM, 15 IN X 15 es una losa unificada de la serie 921 identificada como 802921 compuesta de abrasivo de óxido de aluminio de grado medio con dimensiones de 15 pulgadas por 15 pulgadas, adecuada para operaciones de desbarbado, acondicionamiento de superficies y acabado de uso general.  
  • Número de Upc del fabricante
    00638060776711
  • UPC_NO
    00638060776711

Descripción general

Descripción del fabricante
7100236170 ABRASIVOS ESTÁNDAR UNIFICADOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos