Motion
7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2 10, 10M EXTREMO ABIERTO RECTO, 60 C/CAS

3M
7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2 10, 10M STRAIGHT OPEN END, 60 EA/CAS

3M™ PELTOR℮ FLX2 Cable FLX2-210, 10m Extremo abierto recto, 60 cada uno/caja
Artículo MI #11389022
No. Fabricante 7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2 10, 10M STRAIGHT OPEN END, 60 EA/CAS
Precio233.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2 10, 10M STRAIGHT OPEN END, 60 EA/CAS

3M™ PELTOR℮ FLX2 Cable FLX2-210, 10m Extremo abierto recto, 60 cada uno/caja
Artículo MI #11389022
No. Fabricante 7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2 10, 10M STRAIGHT OPEN END, 60 EA/CAS
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
Precio233.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.189 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    04054596794580
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    No pertinente
  • Serie/sistema
    FLX2
  • Tipo
    Cable

Descripción general

Descripción del fabricante
7100219827 3M PELTOR FLX2 CABLE FLX2-2
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Cable de poliuretano recto, El cable de extremo abierto permite la personalización, Longitud del cable de 10 m ( 32.8'), Reforzado con Kevlar® , Robusto y altamente flexible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos