Motion
7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIE SF1 01AS-BLK, VARILLAS NEGRAS, TRANSPARENTE ANTI-

3M
7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-

3M™ SecureFit de la serie 100 SF101AS-BLK, patillas negras, lente transparente antiarañazos
Artículo MI #11389331
No. Fabricante 7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-
Precio4.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-

3M™ SecureFit de la serie 100 SF101AS-BLK, patillas negras, lente transparente antiarañazos
Artículo MI #11389331
No. Fabricante 7100238171 3M SECUREFIT 100 SERIES SF1 01AS-BLK, BLACK TEMPLES, CLEAR ANTI-
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
Precio4.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    6.025 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes con recubrimiento duro
  • Características de comodidad
    3M™ Tecnología de varilla de difusión de presión
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Policarbonato
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF101AS-BLK
  • Número de Upc del fabricante
    50638060428998
  • Serie
    100
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50638060428998
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
7100238171 3M SECUREFIT SERIE 100 SF1
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.El innovador diseño de las varillas del 3M cuenta con nervaduras ranuradas que proporcionan una cómoda ecualización de la presión, permitir que las varillas se flexionen y se ajusten automáticamente al tamaño de la cabeza del usuario; Las sienes curvadas aplican presión en la parte posterior menos sensible de la cabeza, en lugar de las sienes, lograr un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza; Diseño deportivo con una forma de lente contemporánea y un perfil elegante, El diseño plano y flexible de las varillas de SecureFit combina bien con las orejeras protectoras 3M™ , Elija entre modelos con revestimiento antiarañazos o antivaho/antiarañazos; Embalaje a granel disponible (100 por caja), U6 lentes de policarbonato que absorben el 99.9 % de los rayos UVA, UVB, y rayos UVC entre 200 nm y 380 nm, Los trabajadores pueden sentirse seguros de llevar protección ocular 3M que cumpla con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020