Detalles adicionales
Diseño de perfil de aluminio, compatible con TM-8 TaskMaster
Junta flotante del acoplador de alineación
R433032614
Cambio automático
Aventics ST6 (ejemplo: lámina R412022869 con cable de 3 metros)
Material del cuerpo
Aluminio
Montaje de horquilla desmontable Mp2
R432013379 Aluminio - Incluye pasador de pivote, R432008306 Acero - Incluye pasador de pivote
Tipo de cojín
Parachoques neumático y elástico en ambos extremos
Tipo de cilindro
Compatible con NFPA
Montaje en ojo - MP4 (inclinable)
R432013377
Montaje en brida - MF1/MF2
R432013382
Acoplamiento esférico flexible
R433032614
Tipo de fluido
Aire comprimido
Soportes de pie - MS1
R432013628
Soportes de pie - MS2
R432013641
Posición de bloqueo
Sin bloqueo
Presión máxima de funcionamiento
145 psi
Presión mínima de funcionamiento
20 psi
Tipo de montaje
MX5 Montaje de la tuerca del manguito
Número de interruptores
Opcional: consulte Aventics serie ST6
Rango de presión de funcionamiento
20 psi - 145 psi
Rango de temperatura de funcionamiento
-10 a 165 °F
Opciones incluidas
Sensor listo, almohadillas ajustables, parachoques
Acción del pistón
Doble acción
Sexo del puerto
Mujer
Rosca de puerto estándar
NPTF
Tipo de producto
Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
Abrazadera de varilla
R432023710
Argolla de varilla
R433012610
Sexo de la barra
Hombre
Rosca de varilla estándar
UNF
Tipo de varilla
Varilla única
Kit de juntas
R432040904
Tipo de sensor
No es necesario
Serie
TaskMaster TM5
Ojo de varilla esperical
No disponible para esta opción de extremo de barra
Estándares cumplidos
NFPA
Kit de varilla de unión - MX1
R432013686 (usar 2 unidades)
Kit de varilla de unión - MX2
R432013686 (usar 1 pieza)
Kit de varilla de unión - MX3
R432013686 (usar 1 pieza)
Kit de varilla de unión - MX4
R432013686 (usar 1 pieza)
Kit de montaje del muñón Mt1
R432013513
Kit de montaje del muñón Mt2
R432013513