Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro total6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Número de Upc del fabricante00051131300835
- UPC_NO00051131300835
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
- El grano con forma de precisión extremadamente afilado proporciona una vida útil más larga que los abrasivos cerámicos convencionales
- Una superficie de corte más afilada significa que se requiere menos presión
- El patrón de varios orificios de lijado limpio ofrece una excelente extracción del polvo
- 3M™ El acoplamiento Hookit de velcro permite cambios rápidos de disco
- El disco abrasivo de corte rápido y larga duración es ideal para una amplia gama de trabajos, como la eliminación de pintura, la eliminación de bordes de plumas y los bordes de plumas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.