Motion
7100236652 3M DISCO DE PELÍCULA DE LIJADO CUBITRON II HOOKIT CLEA N 775L, 77554, 80+

3M
7100236652 3M CUBITRON II HOOKIT CLEA N SANDING FILM DISC 775L, 77554, 80+

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80+ - 220+
Artículo MI #11389644
No. Fabricante 7100236652 3M CUBITRON II HOOKIT CLEA N SANDING FILM DISC 775L, 77554, 80+
Precio15.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100236652 3M CUBITRON II HOOKIT CLEA N SANDING FILM DISC 775L, 77554, 80+

Disco de lijado - 6.0000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo cerámico con forma de precisión, material de soporte de película, grano 80+ - 220+
Artículo MI #11389644
No. Fabricante 7100236652 3M CUBITRON II HOOKIT CLEA N SANDING FILM DISC 775L, 77554, 80+
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
Precio15.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Grosor
    3 mil

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Lijado intermedio, acabado fino, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial, mezclado, lijado grueso, descalcificado, acabado
  • Método de adjunto
    Gancho y bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abierta(s)
  • Seco o húmedo
    Seco
  • Número de grano
    80+ - 220+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060775547
  • Aplicación del material
    Moldeado, pintura de banda a metal, preparación y reparación de acabado AOEM, mezclado, esquinas de mezclado, eliminación de recubrimiento, acabado de contorno, eliminación de defectos, reparación y nivelación de defectos, pluma, moldeado de relleno, pluma fina, áreas planas, lijado orbital, preparación de pintura, eliminación de pintura, lijado de pintura, lijado de pintura, lijado de pintura y laca, raspado previo a la pintura, preparación de metal antes de la pintura, lijado de imprimación, lijado orbital aleatorio, refinado, refinado de arañazos, raspado
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00638060775547

Descripción general

Descripción del fabricante
7100236652 3M CUBITRONES II CON PULGA HOOKIT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos