Motion
7100231592 3M MICRÓFONO DE VOZ FLEXIBLE DE PLUMA PELTOR MT34/1, 10 C/CAJA

3M
7100231592 3M PELTOR FLEXIBLE BOOM SPE ECH MICROPHONE MT34/1, 10 EA/CASE

3M™ Micrófono de voz con brazo flexible PELTOR MT34/1, 10 c/caja
Artículo MI #11389826
No. Fabricante 7100231592 3M PELTOR FLEXIBLE BOOM SPE ECH MICROPHONE MT34/1, 10 EA/CASE
Precio368.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100231592 3M PELTOR FLEXIBLE BOOM SPE ECH MICROPHONE MT34/1, 10 EA/CASE

3M™ Micrófono de voz con brazo flexible PELTOR MT34/1, 10 c/caja
Artículo MI #11389826
No. Fabricante 7100231592 3M PELTOR FLEXIBLE BOOM SPE ECH MICROPHONE MT34/1, 10 EA/CASE
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
Su precio$368.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.557 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estándar de seguridad intrínseca
    No
  • Número de Upc del fabricante
    07318640071292
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Tipo de enchufe
    PCB
  • Estándares cumplidos
    IP68
  • Tipo
    Micrófono

Descripción general

Descripción del fabricante
7100231592 3M SPE DE PLUMA FLEXIBLE PELTOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.Para uso con los auriculares 3M™ PELTOR WS℮ LiteCom Pro III para una comunicación fiable y clara en entornos ruidosos, Se conecta directamente a la PCB interna, Incluye una arandela en el cable para fijar el cable al auricular, Resistente para uso en condiciones climáticas difíciles, Brazo flexible totalmente ajustable que permite un movimiento sencillo y una colocación individualizada, Resistente al agua y al polvo (IP68)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron