Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.25 pulg.
- Ancho general3.75 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPTF
- Fuerza de tracción a 100 psi751 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi830 lb
- Varilla - Tamaño de rosca7/8-14 UNF Hombre
- Tamaño de la varilla1 pulg.
- Accidente cerebrovascular5.5 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño de perfil de aluminio, compatible con TM-8 TaskMaster
- Junta flotante del acoplador de alineaciónR433032621
- Cambio automáticoAventics ST6 (ejemplo: lámina R412022869 con cable de 3 metros)
- Material del cuerpoAluminio
- Montaje de horquilla desmontable Mp2R432013394 Aluminio - Incluye pasador de pivote, R432008307 Acero - Incluye pasador de pivote
- Tipo de cojínParachoques neumático y elástico en ambos extremos
- Tipo de cilindroCompatible con NFPA
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)R432013392
- Montaje en brida - MF1/MF2R432013388
- Acoplamiento esférico flexibleR433032621
- Tipo de fluidoAire comprimido
- Soportes de pie - MS1R432013631
- Soportes de pie - MS2R432013648
- Posición de bloqueoSin bloqueo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento20 psi
- Tipo de montajeMX5 Montaje de la tuerca del manguito
- Número de interruptoresOpcional: consulte Aventics serie ST6
- Rango de presión de funcionamiento20 psi - 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 165 °F
- Opciones incluidasSensor listo, almohadillas ajustables, parachoques
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPTF
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varillaR432013386
- Argolla de varillaR433012612
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaA través de la varilla
- Kit de juntasR432040908
- Tipo de sensorNo es necesario
- SerieTaskMaster TM5
- Ojo de varilla espericalNo disponible para esta opción de extremo de barra
- Estándares cumplidosNFPA
- Kit de varilla de unión - MX1R432013688 (usar 2 piezas)
- Kit de varilla de unión - MX2R432013688 (usar 1 pieza)
- Kit de varilla de unión - MX3R432013688 (usar 1 pieza)
- Kit de varilla de unión - MX4R432013688 (usar 1 pieza)
- Kit de montaje del muñón Mt1R432013489
- Kit de montaje del muñón Mt2R432013489
Descripción general
- Amortiguación neumática ajustable con parachoques integrado, pistón magnético
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación